text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Facom Skrutkovač drážkový 0,6 mm 75 mm Čepeľ 155 mm

Položka č. 2Q525424
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Hmotnosť 31
Celková dĺžka (mm) 155
Dĺžka čepele (mm) 75
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukoväť Plast

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Hmotnosť 31
Celková dĺžka (mm) 155
Dĺžka čepele (mm) 75
Hrúbka čepele (mm) 0.6
Materiálová rukoväť Plast
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
Priemer čepele (mm) 3.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Chrómované
S ochranou proti pretáčaniu Nie
Značka Facom
Model Isoryl

Čísla materiálu

Položka č. 2Q525424
EAN 3148510099408
UBB 500638827294
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu AR.3.5X75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.