Šrubováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2S965720
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
Facom Skrutkovač drážkový 0,4 mm 75 mm Čepeľ 145 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2S965720
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
16
Celková dĺžka (mm)
145
Dĺžka čepele (mm)
75
Hrúbka čepele (mm)
0.4
Materiálová rukoväť
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Rovno
Izolácia
Áno
Hmotnosť
16
Celková dĺžka (mm)
145
Dĺžka čepele (mm)
75
Hrúbka čepele (mm)
0.4
Materiálová rukoväť
Plast
Typ hriadeľa
Okrúhly
Konštrukcia rukoväte
1-komponentný
Priemer čepele (mm)
2.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon
Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ
Nie
Vypuklá čepeľ
Nie
Materiál čepele
Iné
Povrchová ochrana čepele
Chrómované
S ochranou proti pretáčaniu
Nie
Značka
Facom
HS kód
82054000
Model
Isoryl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S965720
EAN
3148510098609
UBB
500638826619
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
AR.2.5X75