text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom sada nástrčiek 18 kusov

Položka č. 0Y627208
Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 14
Celkový počet nástrojov 18
Veľkosť pripojenia (mm) 9.525

technické údaje

Balenie Prípad
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Počet nástrčných kľúčov 14
Celkový počet nástrojov 18
Veľkosť pripojenia (mm) 9.525
Počet zásuviek pre skrutkovač 0
Počet zásuviek Torx 0
Počet šesťhranných zásuviek 0
S račňou Áno
Značka Facom
Type Socket Spanner Set

Popis

Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO

Čísla materiálu

Položka č. 0Y627208
EAN 3148519310757
UBB 500637335836
UNSPSC 27111703
Číslo materiálu výrobcu J.360DBOX1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.