Kľúč na olejové filtre
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
Automobilové
Kľúče
Kľúč na olejové filtre
G2701.001.775
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
Gedore kľúč na olejový filter 37V
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Nastaviteľný kovový popruh, poniklovaný, 37 s rukoväťou
Celý popis
Položka č.
G2701.001.775
Ochrana povrchu
Poniklované
Dĺžka (mm)
150
Rozsah upínania (mm)
80 - 110
Veľkosť
['80.000', '110.000']
Vhodné pre olejový filter
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Poniklované
Dĺžka (mm)
150
Rozsah upínania (mm)
80 - 110
Veľkosť
['80.000', '110.000']
Vhodné pre olejový filter
Áno
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
220
Type
Filter Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Nastaviteľný kovový popruh, poniklovaný, 37 s rukoväťou
Čísla materiálu
Položka č.
G2701.001.775
EAN
4010886632772
UBB
240553089519
UNSPSC
27111714
Číslo materiálu výrobcu
6327750