Sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Sťahováky
6S822328
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
Facom sťahovák na závitové nosníky 280 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
6S822328
Dizajn
Iné
Vhodné pre
Dierovač formy
Max. ťahová sila (N)
39.24
Typ budenia
Manuálne ovládanie
Dĺžka (mm)
340
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Vhodné pre
Dierovač formy
Max. ťahová sila (N)
39.24
Typ budenia
Manuálne ovládanie
Dĺžka (mm)
340
Počet hákov
2
Upínací dosah (mm)
400
Strana dierovania veľkosti závitu (mm)
27
Strana pohonu s veľkosťou závitu (mm)
21
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
280 - 280
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S822328
EAN
3148510703664
UBB
500639262293
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
U.53K3