text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M9X125

Article number 5A306149
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 2
Typ závitu Metrické

Specifications

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 9
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 9 - 9
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Facom
Type Tap Set

Description

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Article numbers

Article number 5A306149
EAN 3148511532621
UBB 500637613034
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  227.S9X125T2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.