Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1G470622
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
Facom Ručné závitníky M9X125
Pridať do katalógu
Položka č.
1G470622
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
7.1
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
9
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
7.1
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
9
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
9 - 9
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1G470622
EAN
3148511533307
UBB
500637609255
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.9X125T3