text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M8X125

Položka č. 6S573543
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 6.3
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 6.3
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 8 - 8
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Čísla materiálu

Položka č. 6S573543
EAN 3148511532607
UBB 500637612614
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S8X125T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.