text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M8X125

Položka č. 2T871565
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 6.3
Počet častí 3
Typ závitu Metrické

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 6.3
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 8 - 8
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Popis

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Položka č. 2T871565
EAN 3148511533253
UBB 500637609099
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.8X125T3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.