Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0P056782
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
Facom Ručné závitníky M8X125
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0P056782
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
6.3
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
6.3
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
8 - 8
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Položka č.
0P056782
EAN
3148511532850
UBB
500637612879
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.S8X125T3