text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M7X100

Položka č. 5H778978
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 5.6
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 7

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 5.6
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 7
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 7 - 7
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Čísla materiálu

Položka č. 5H778978
EAN 3148511532584
UBB 500637612465
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S7X100T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.