Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2F491406
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
Facom Ručné závitníky M7X100
Pridať do katalógu
Položka č.
2F491406
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
5.6
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
5.6
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
7
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
7 - 7
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Položka č.
2F491406
EAN
3148511538005
UBB
500637608422
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.7X100T2