Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0J100081
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
Facom Ručné závitníky M7X100
Pridať do katalógu
Položka č.
0J100081
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
5.6
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
5.6
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
7
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
7 - 7
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J100081
EAN
3148511533208
UBB
500637608679
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.7X100T3