text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Facom Ručné závitníky M6X100

Položka č. 6P878822
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 5
Počet častí 2
Typ závitu Metrické

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 66
Priemer šachty (mm) 5
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 6 - 6
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Facom

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Položka č. 6P878822
EAN 3148511532560
UBB 500637612044
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S6X100T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.