Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8G264522
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
Facom Ručné závitníky M5X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8G264522
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
4
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
4
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
5 - 5
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Položka č.
8G264522
EAN
3148511532799
UBB
500637611889
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.S5X80T3