Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1A252173
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
Facom Ručné závitníky M5X80
Pridať do katalógu
Položka č.
1A252173
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
4
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
58
Priemer šachty (mm)
4
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
5 - 5
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1A252173
EAN
3148511533109
UBB
500637607846
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.5X80T3