text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M4X70

Položka č. 8G152478
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 3.15
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 3.15
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 4 - 4
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Čísla materiálu

Položka č. 8G152478
EAN 3148511536506
UBB 500637607275
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.4X70T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.