Závitníky ručné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4Y158680
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
Facom Ručné závitníky M3X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4Y158680
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
2.5
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
2.5
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
3 - 3
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Facom
HS kód
82074010
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Y158680
EAN
3148511536001
UBB
500637606855
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.3X50T2