Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3M320907
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
Facom Ručné závitníky M3X50
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3M320907
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
2.5
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
2.5
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
3 - 3
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Facom
HS kód
82074010
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3M320907
EAN
3148511532508
UBB
500637610899
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.S3X50T2