Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9Z020379
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
Facom Ručné závitníky M12X175
Pridať do katalógu
Položka č.
9Z020379
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
7.1
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
7.1
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
12 - 12
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Položka č.
9Z020379
EAN
3148511533406
UBB
500637605865
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.12X175T3