Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6J350067
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
Facom Ručné závitníky M12X175
Pridať do katalógu
Položka č.
6J350067
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
89
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
12 - 12
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Facom
HS kód
82074010
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6J350067
EAN
3148511532911
UBB
500637610063
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.S12X175T3