text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M12X175

Položka č. 3B467001
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 2
Typ závitu Metrické

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 2
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 12 - 12
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 2 1/2 inch
Značka Facom
Type Tap Set

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Položka č. 3B467001
EAN 3148511532669
UBB 500637609826
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S12X175T2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.