Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3P923241
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
Facom Ručné závitníky M10X150
Pridať do katalógu
Položka č.
3P923241
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
2
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
10 - 10
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).
Čísla materiálu
Položka č.
3P923241
EAN
3148511532645
UBB
500637609412
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.S10X150T2