Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1K273614
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
Facom Ručné závitníky M10X150
Pridať do katalógu
Položka č.
1K273614
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Počet častí
3
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
60
Veľkosť závitu (metrický)
10 - 10
S chladiacim kanálom
Áno
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Facom
Type
Tap Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1K273614
EAN
3148511533352
UBB
500637605451
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
227.10X150T3