text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M10X150

Položka č. 0X117239
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 3
Typ závitu Metrické

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7.1
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 10 - 10
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Facom
Type Tap Set

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Položka č. 0X117239
EAN 3148511532898
UBB 500637609669
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 227.S10X150T3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.