text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Facom Očkové kľúče s malým posunom 3/8X7/16

Numer artykułu 2F205450
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 276.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11

Specyfikacje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 276.4
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 11
Veľkosť kľúča malá (mm) 19.525
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 3/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 7/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 14.6
Šírka hlavy veľká (mm) 17.3
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
HS kód 82032000
Type Offset Ring Wrench

Opis

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Numery artykułów

Numer artykułu 2F205450
EAN 3662424023927
UBB 500638510056
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 57L.3/8X7/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.