text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Facom Očkové narážacie kľúče 85MM

Položka č. 1N914374
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 355
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 85

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 355
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 85
Veľkosť kľúča malá (mm) 85
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Áno
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 130
Šírka hlavy veľká (mm) 130
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
HS kód
Type Ring Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Položka č. 1N914374
EAN 3148518650984
UBB 500638297464
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 50.85SR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.