Račnové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
6N171737
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
Facom Ring račňový kľúč 7/8 x 15/16
Pridať do katalógu
Položka č.
6N171737
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (mm)
6
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm)
14
Šírka hlavy veľká (mm)
17
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
6N171737
EAN
3148517720602
UBB
500638544212
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.6X7