Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
5T854708
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
Facom Ring račňový kľúč 6 x 7 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5T854708
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.463
Veľkosť kľúča malá (mm)
15.875
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
17.463
Veľkosť kľúča malá (mm)
15.875
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
29.5
Šírka hlavy veľká (mm)
33.5
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T854708
EAN
3148517428485
UBB
500638537042
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
64.5/8X11/16