Račnové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
7Q240612
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
Facom Ring račňový kľúč 5/8 x 11/16
Pridať do katalógu
Položka č.
7Q240612
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
128
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8.731
Veľkosť kľúča malá (mm)
7.938
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
128
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8.731
Veľkosť kľúča malá (mm)
7.938
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
11/32 palca
Šírka hlavy malá (mm)
17
Šírka hlavy veľká (mm)
20.2
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q240612
EAN
3148517721661
UBB
500638543891
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.5/16X11/32