text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring račňový kľúč 3/8 x 7/16

Položka č. 9O582899
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 20.638

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 245
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 20.638
Veľkosť kľúča malá (mm) 19.05
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 3/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 13/16 inch
Šírka hlavy malá (mm) 40
Šírka hlavy veľká (mm) 40
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Popis

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 64.3/4X13/16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.