Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
1X400628
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
Facom Ring račňový kľúč 3/8 x 7/16
Pridať do katalógu
Položka č.
1X400628
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
20.638
Veľkosť kľúča malá (mm)
19.05
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
245
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
20.638
Veľkosť kľúča malá (mm)
19.05
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
3/4 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
13/16 inch
Šírka hlavy malá (mm)
34
Šírka hlavy veľká (mm)
40.1
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X400628
EAN
3148517722118
UBB
500638543222
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.3/4X13/16