text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring račňový kľúč 24 mm

Položka č. 5F586697
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 22
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 7/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm) 40.1
Šírka hlavy veľká (mm) 46.5
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5F586697
EAN 3148517721401
UBB 500638542497
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 65.22X24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.