text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring račňový kľúč 22 x 24 mm

Položka č. 5L317646
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 260
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 23
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 13/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 7/8 palca
Šírka hlavy malá (mm) 40
Šírka hlavy veľká (mm) 46
Ráčnový model Áno
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 5L317646
EAN 3148517424777
UBB 500638535483
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 64.21X23
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.