text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring račňový kľúč 22 x 24 mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Položka č. 3R276394
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 233
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 233
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 22
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 40.7
Šírka hlavy veľká (mm) 40.7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Čísla materiálu

Položka č. 3R276394
EAN 3148511166772
UBB 500638547447
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 70A.22
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.