Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
7J684146
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
Facom Ring račňový kľúč 17 x 19 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
7J684146
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
210
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
18
Veľkosť kľúča malá (mm)
16
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
3/4 palca
Šírka hlavy malá (mm)
29.5
Šírka hlavy veľká (mm)
33.5
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
7J684146
EAN
3148517424937
UBB
500638535061
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
64.16X18