Račnové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
0N051055
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
Facom Ring račňový kľúč 11 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0N051055
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
150
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
11
Veľkosť kľúča malá (mm)
10
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
3/8 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
7/16 palca
Šírka hlavy malá (mm)
20.2
Šírka hlavy veľká (mm)
22
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
0N051055
EAN
3148517720862
UBB
500638539444
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.10X11