text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring račňový kľúč 10 x 11 mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Položka č. 9L621804
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 139.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 139.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 10
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 24.6
Šírka hlavy veľká (mm) 24.6
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 6
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Čísla materiálu

Položka č. 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 70A.10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.