Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
2Q201519
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
Facom Ring ráčnový kľúč 8 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2Q201519
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
139.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
139.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
2 3/8 inch
Šírka hlavy malá (mm)
24.6
Šírka hlavy veľká (mm)
24.6
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
6
Otvorený model
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.
Čísla materiálu
Položka č.
2Q201519
EAN
3148511166383
UBB
500638548684
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
70A.8