text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ráčnový kľúč 3/4 x 3/16


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Položka č. 7U964378
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 325
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 325
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 1/16 palca
Šírka hlavy malá (mm) 55.5
Šírka hlavy veľká (mm) 55.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom

Popis

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Čísla materiálu

Položka č. 7U964378
EAN 3148511166857
UBB 500638547850
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 70A.27
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.