Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Račnové kľúče
5L654255
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
Facom Račnové kľúče 8X9MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
5L654255
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
128
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
9
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
128
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
9
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
5/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
3/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
17
Šírka hlavy veľká (mm)
20.2
Ráčnový model
Áno
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L654255
EAN
3148517720787
UBB
500638545201
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
65.8X9