Ráčny
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
2T375006
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
Facom Račne K.154B
Pridať do katalógu
Položka č.
2T375006
Izolácia
Nie
Výška
61
Hmotnosť
2400
Priemer hlavy (mm)
68
Dĺžka (mm)
548
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Výška
61
Hmotnosť
2400
Priemer hlavy (mm)
68
Dĺžka (mm)
548
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
34
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Dĺžková tyč (mm)
514
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Čísla materiálu
Položka č.
2T375006
EAN
3148516897091
UBB
500638642222
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
K.154B