Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
7O567909
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
Facom Račne 3/4
Pridať do katalógu
Položka č.
7O567909
Izolácia
Nie
Výška
58
Hmotnosť
1600
Priemer hlavy (mm)
70
Antimagnetický
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Výška
58
Hmotnosť
1600
Priemer hlavy (mm)
70
Antimagnetický
Áno
Dĺžka (mm)
320
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Berýliová meď
Veľkosť pripojenia
3/4 palca
Nevýbušnosť
Áno
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.
Čísla materiálu
Položka č.
7O567909
EAN
3148518693219
UBB
500638641646
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
K.149SR