Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
8X304787
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
Facom Račne 1/4IN
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8X304787
Izolácia
Nie
Výška
24
Hmotnosť
103
Priemer hlavy (mm)
24.5
Dĺžka (mm)
121.2
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Výška
24
Hmotnosť
103
Priemer hlavy (mm)
24.5
Dĺžka (mm)
121.2
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Uhol vyklopenia (°)
4.5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Dĺžka hlavy (mm)
12.2
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Dĺžková tyč (mm)
109
Značka
Facom
Type
Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8X304787
EAN
3662424145599
UBB
500695406446
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
R.181PB