Kľúčové nástroje
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky
8Q116847
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
Facom rázový skrutkovač 1/2“ štvorhranný pohon 400Nm
Pridať do katalógu
Položka č.
8Q116847
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
800
Celková dĺžka (mm)
165
Dĺžka (mm)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
800
Celková dĺžka (mm)
165
Dĺžka (mm)
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hmotnosť stroja (kg)
0.8
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uťahovací moment (Nm)
['400', '400']
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Áno
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
400
Maximálny uťahovací moment (Nm)
400
Impulzný ovládač
Áno
So stupnicou
Nie
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q116847
EAN
3148510436005
UBB
500637296236
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
NS.260A