Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
5Q173836
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
Facom rázový kľúč s dlhým dosahom 1„ štvorhran 4068Nm 1/2“ 4400RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
5Q173836
Šírka
202
Výška
172
Dĺžka (mm)
523
Hmotnosť stroja (kg)
11
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
1 palec
Uhlový model
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
202
Výška
172
Dĺžka (mm)
523
Hmotnosť stroja (kg)
11
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
1 palec
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
4400
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
4068
Maximálny uťahovací moment (Nm)
4068
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Požadovaný objem vzduchu
243
Značka
Facom
HS kód
84671190
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
NM.1010LF2