Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
4Z241411
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
Facom rázový kľúč na kompozitné materiály 3/4„ štvorhran 1700Nm 3/8“ 6360RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4Z241411
Šírka
86
Výška
213
Dĺžka (mm)
221
Hmotnosť stroja (kg)
3.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
3/4 palca
Uhlový model
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
86
Výška
213
Dĺžka (mm)
221
Hmotnosť stroja (kg)
3.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.2
Vloženie nástroja
3/4 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
6360
Max. prevádzkový tlak (psi)
89.923
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
1950
Maximálny uťahovací moment (Nm)
1760
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Ráčnový model
Nie
Impulzný ovládač
Áno
Požadovaný objem vzduchu
125
Značka
Facom
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4Z241411
EAN
3148519190090
UBB
500637291856
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
NK.2000F2