text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové kľúče E20XE24

Položka č. 3D492964
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 224
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 224
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 24
Veľkosť kľúča malá (mm) 20
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 13/16 inch
Veľkosť kľúča veľká (palce) 15/16 inch
Šírka hlavy malá (mm) 24.6
Šírka hlavy veľká (mm) 28.7
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
Type Flat Ring Wrench

Popis

Straight ring wrenches with Torx® profile: ideal in locations where access in height is limited and/or impossible with a ratchet + socket. 30° increment by flipping the wrench thanks to special broaching. Torx dimensions: from E6 to E24. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 3D492964
EAN 3148511139806
UBB 500638517408
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59TX.20X24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.