text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ploché očkové kľúče 30X32

Položka č. 1O684395
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 335
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 335
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 32
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) 1 3/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce) 1 1/4 palca
Šírka hlavy malá (mm) 45
Šírka hlavy veľká (mm) 48
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Flat Ring Wrench

Popis

Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Položka č. 1O684395
EAN 3148511139608
UBB 500638516418
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 59.30X32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.