Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Ploché očkové kľúče
1Q543858
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
Facom Ploché očkové kľúče 27X29
Pridať do katalógu
Položka č.
1Q543858
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
315
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
29
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
315
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
29
Veľkosť kľúča malá (mm)
27
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Polmesačný model
Nie
Veľkosť kľúča malá (palce)
1 1/16 palca
Veľkosť kľúča veľká (palce)
1/8 palca
Šírka hlavy malá (mm)
39.2
Šírka hlavy veľká (mm)
43.6
Ráčnový model
Nie
Počet hrotov
12
Otvorený model
Nie
Značka
Facom
Type
Flat Ring Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Straight offset-ring wrenches: the slim heads and short shank allows to work in dense mechanical assemblies. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Položka č.
1Q543858
EAN
3148511139509
UBB
500638516251
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
59.27X29